CHF 8'349.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'025.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 128 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2760 kN |
Dynamische Belastung | 1870 kN |