TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24138EJW33C2

  • ERIKS:12844533
  • Hersteller:190031369
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'138.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'473.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
241
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
128 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2760 kN
Dynamische Belastung
1870 kN