Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24132EJW841C3

  • ERIKS:12614033
  • Hersteller:190023097
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lagerluft C3. Massvi Stahlkäfig. Außenring ohne Schmierloch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'112.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'526.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
241
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
270 mm
Breite
109 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2000 kN
Dynamische Belastung
1390 kN