TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24128EJW33C4

  • ERIKS:12844480
  • Hersteller:190020594
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'305.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'411.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
241
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
85 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1290 kN
Dynamische Belastung
894 kN