TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24122EJW33

  • ERIKS:12386871
  • Hersteller:190017810
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 689.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 745.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
241
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
69 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
811 kN
Dynamische Belastung
595 kN