Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24068EJW33W45AC2

  • ERIKS:13162613
  • Hersteller:24068EJW33W45AC2
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'404.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'247.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
240
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser
520 mm
Breite
180 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Gewicht
137 kg