Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24048EMBW33W69C2

  • ERIKS:12844378
  • Hersteller:190022103
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'102.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'515.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
240
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
118 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2900 kN
Dynamische Belastung
1790 kN