CHF 3'104.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'356.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 240 |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 118 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Gewicht | 42 kg |