Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24044EMBW33C08C3

  • ERIKS:12614005
  • Hersteller:190030150
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lagerluft C3. Massiv Käfig aus Messing. Umfangsnut und Schmierlöcher im Außenring. Mass- und Laufgenauigkeit entsprechend ISO-toleranz P5.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'747.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'374.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
240
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
118 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2720 kN
Dynamische Belastung
1720 kN