CHF 5'741.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'206.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 240 |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 109 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2460 kN |
Dynamische Belastung | 1560 kN |