Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24030EJW33W89C3

  • ERIKS:12613984
  • Hersteller:190030682
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lagerluft C3. Massvi Stahlkäfig. Umfangsnut und Schmierlöcher im Außenring. Umfangsnut und Schmierlöcher im Innenring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'690.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'908.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
240
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
75 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1240 kN
Dynamische Belastung
808 kN