






Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 240 |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 60 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |