CHF 9'520.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'291.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 239 |
Innendurchmesser | 380 mm |
Außendurchmesser | 520 mm |
Breite | 106 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C2 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |