CHF 6'702.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'245.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 239 |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 75 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1860 kN |
Dynamische Belastung | 1120 kN |