






CHF 4'546.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'914.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 239 |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 60 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1340 kN |
Dynamische Belastung | 785 kN |