CHF 2'865.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'097.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 239 |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 60 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1130 kN |
Dynamische Belastung | 712 kN |