CHF 2'097.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'267.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 239 |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 52 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 964 kN |
Dynamische Belastung | 589 kN |
Gewicht | 8 kg |