Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23926EMW20C3

  • ERIKS:12613938
  • Hersteller:190018172
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lagerluft C3. Massiv Käfig aus Messing. Außenring mit Schmierlöcher.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'691.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'152.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
239
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
37 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
453 kN
Dynamische Belastung
302 kN