CHF 5'691.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'152.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 239 |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 37 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 453 kN |
Dynamische Belastung | 302 kN |