CHF 30'621.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 33'101.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 233 |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Breite | 165 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3730 kN |
Dynamische Belastung | 2940 kN |