CHF 11'250.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 12'161.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 233 |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Breite | 165 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3730 kN |
Dynamische Belastung | 2940 kN |
Gewicht | 112.6 kg |