Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23332EMBW33W22C4

  • ERIKS:12844066
  • Hersteller:190028703
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'498.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'105.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
233
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
136 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2530 kN
Dynamische Belastung
2000 kN