CHF 8'328.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'003.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 440 mm |
Breite | 160 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 4160 kN |
Dynamische Belastung | 3050 kN |