CHF 14'363.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 15'526.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 144 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3350 kN |
Dynamische Belastung | 2490 kN |