CHF 2'739.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'961.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 120 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2610 kN |
Dynamische Belastung | 1940 kN |
Gewicht | 47 kg |