Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23236EMBW33

  • ERIKS:12613886
  • Hersteller:190029619
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Massiv Käfig aus Messing. Umfangsnut und Schmierlöcher im Außenring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'114.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'690.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
232
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
112 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2290 kN
Dynamische Belastung
1720 kN