CHF 3'386.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'660.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 112 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C2 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2290 kN |
Dynamische Belastung | 1720 kN |
Gewicht | 39 kg |