CHF 2'247.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'429.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 110 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2200 kN |
Dynamische Belastung | 1660 kN |
Gewicht | 35.8 kg |