CHF 1'773.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'917.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 88 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1410 kN |
Dynamische Belastung | 1090 kN |