CHF 1'132.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'224.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 88 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1410 kN |
Dynamische Belastung | 1090 kN |
Gewicht | 18 kg |