CHF 765.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 827.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 76 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1040 kN |
Dynamische Belastung | 824 kN |
Gewicht | 11.8 kg |