






CHF 1'528.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'652.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 69.8 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 887 kN |
Dynamische Belastung | 710 kN |