CHF 1'436.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'552.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 52.4 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 521 kN |
Dynamische Belastung | 436 kN |