CHF 8'701.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'406.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Breite | 176 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |