Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23156EMBW507C08

  • ERIKS:12613820
  • Hersteller:190029670
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Massiv Käfig aus Messing. Umfangsnut und Schmierlöcher im Außenring. Mass- und Laufgenauigkeit entsprechend ISO-toleranz P5. Außenring mit Gewindelöchern in beiden Stirnseiten für Hebezug.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20'571.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 22'237.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
231
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
460 mm
Breite
146 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2