TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23152EMBW507C08C8

  • ERIKS:12843775
  • Hersteller:190029708
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'669.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'210.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
231
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
440 mm
Breite
144 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2