TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23148EMBW507C08

  • ERIKS:12378432
  • Hersteller:190025285
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'618.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'993.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
231
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
128 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
3180 kN
Dynamische Belastung
2200 kN