Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23144EJW33C2

  • ERIKS:13162770
  • Hersteller:23144EJW33C2
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'912.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'229.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
231
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
370 mm
Breite
120 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Gewicht
52.8 kg