Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23140EMBW33C3

  • ERIKS:11510956
  • Hersteller:190025055
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lagerluft C3. Massiv Käfig aus Messing. Umfangsnut und Schmierlöcher im Außenring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'913.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'473.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
231
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
112 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2290 kN
Dynamische Belastung
1660 kN