CHF 3'010.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'254.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 112 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C2 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2290 kN |
Dynamische Belastung | 1660 kN |
Gewicht | 40.8 kg |