CHF 2'040.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'206.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 104 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2340 kN |
Dynamische Belastung | 1630 kN |
Gewicht | 33.9 kg |