Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23136EMW33C5

  • ERIKS:12843681
  • Hersteller:190029279
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'672.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'888.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
231
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
96 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C5
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2000 kN
Dynamische Belastung
1410 kN