CHF 2'546.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'752.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 96 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2000 kN |
Dynamische Belastung | 1410 kN |
Gewicht | 27.6 kg |