CHF 1'649.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'782.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 80 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1390 kN |
Dynamische Belastung | 1000 kN |