Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23128EMW33C2

  • ERIKS:12843593
  • Hersteller:190021200
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'311.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'417.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
231
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
68 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1070 kN
Dynamische Belastung
766 kN