Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23120EMW33W21A

  • ERIKS:12843556
  • Hersteller:190019636
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 612.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 661.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
231
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
52 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
583 kN
Dynamische Belastung
446 kN