Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23072EMBW509C08C4

  • ERIKS:12722341
  • Hersteller:190031853
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'849.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'646.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
230
Innendurchmesser
360 mm
Außendurchmesser
540 mm
Breite
134 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2