Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23052EJW507C08C2

  • ERIKS:13162854
  • Hersteller:23052EJW507C08C2
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'144.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'479.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
230
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
104 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Gewicht
47.5 kg