CHF 2'255.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'438.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 92 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Gewicht | 33 kg |