CHF 2'902.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'137.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 90 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1970 kN |
Dynamische Belastung | 1340 kN |